ローレット ネジ m5のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
410件の「ローレット ネジ m5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つまみ ネジ m5」、「ローゼットネジ」、「ローゼット ビス」などの商品も取り扱っております。
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質 ステンレス(SUS303) 仕様 ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法M M5 付属品 ナイロンワッシャー1枚 質量(g) 14 種類 丸形 寸法L1(mm) 7.5 寸法D1(Φmm) 15 寸法D2(Φmm) 12 寸法L2(mm) 10 寸法D3(Φmm) 12 取付部 おねじ ねじの呼び M5 取付長(mm) 7.5
1個
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 黄銅棒 仕様 ナイロンワッシャー付き 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 5 頭部径(Φmm) 12 2018年トラスコ掲載ページ 2 0414
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー付き 材質 黄銅(BS) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体) SUS304 種類 丸形 寸法F(mm) 2 寸法E(mm) 2 寸法B(mm) 1.8 寸法I(mm) 0.8 取付部 おねじ(段付) 材質(ワッシャー) PP 材質(取付部) SUS304
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体) ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS-304) 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体) BSBM 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部 おねじ 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 種類 丸形 取付部 おねじ ねじの呼び M5 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
9,798 税込10,778
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法M M5 付属品 ナイロンワッシャー1枚 質量(g) 15 種類 丸形 寸法L1(mm) 12.5 寸法D1(Φmm) 15 寸法D2(Φmm) 12 寸法L2(mm) 10 寸法D3(Φmm) 12 取付部 おねじ ねじの呼び M5 取付長(mm) 12.5
1個
234 税込257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 スリワリ付ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ 穴の形状 すりわり
1パック(4個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等 材質(本体) SUS303 材質(取付部) SUS303 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (ネジ用抜け止めワッシャー)原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼び M5 材質(本体) (ステンレス)SUS303 材質(取付部) (ステンレス)SUS303 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 表面処理(本体) バフ研磨
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法M M5 付属品 ナイロンワッシャー1枚 質量(g) 24 種類 丸形 寸法L1(mm) 25 寸法D1(Φmm) 15 寸法D2(Φmm) 15 寸法L2(mm) 15 寸法L3(mm) 25 寸法D3(Φmm) 4.1 取付部 おねじ 寸法D4(Φmm) 10 ねじの呼び M5 取付長(mm) 25
1個
245 税込270
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)